Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 14x70 K (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 14x70 K (2)
Fischer DuoPower 14x70 K (2)
Fischer DuoPower 14x70 K (2)
Fischer DuoPower 14x70 K (2)
Fischer DuoPower 14x70 K (2)
Fischer DuoPower 14x70 K (2)
Fischer DuoPower 14x70 K (2)
Artikel-Nr.:
     5417F-p952875
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537616
EAN/GTIN:
     4048962257052
Suchbegriffe:
Fischer
DuoPower
14x70
K
Der Fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges Ziehen zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Mit Schrauben:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Karte mit:
2 x DUOPOWER 14 x 70
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplatten-/Holzschrauben:
10 - 12
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
70
min. Bohrlochtiefe:
80
Bohrerdurchmesser:
14
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe:
grau
VDS-Zulassung:
Ja
Dübeldurchmesser:
14
min. Einschraubtiefe:
80 mm
Schraubenabmessung:
10 - 12 mm
Ausführung:
mit Kragen
Weitere Suchbegriffe: (2)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,98*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 3,01*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,24*
1 Tag
5
5
€ 7,99*
ab € 2,13*
€ 3,26*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
537615
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
537612
ab € 1,63*
Ähnlich
fischer
537614
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
537618
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
537624
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
537620
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
537626
ab € 1,60*
Ähnlich
fischer
537623
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
537611
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.