Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Halteteller DHT 50/20W für 4,5 - 5 mm Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Halteteller DHT 50/20W für 4,5 - 5 mm Schrauben
Fischer Halteteller DHT 50/20W für 4,5 - 5 mm Schrauben
Fischer Halteteller DHT 50/20W für 4,5 - 5 mm Schrauben
Artikel-Nr.:
     5417F-p954360
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044490
EAN/GTIN:
     4006209444900
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter fischer
dämmstoffhalter
Halteteller aus weißem Polyamid mit einem Kunststoffstopfen zum Befestigen von druckfesten Dämmplatten mit Schrauben (Holz-, Spanplatten- oder selbstbohrenden Schrauben) Das Zusammenwirken von Dämmstoffhalter und Schraube garantiert eine optimale Befestigung von druckfesten Dämmstoffplatten. Die zwei unterschiedlichen Schaftlängen ermöglichen die passende Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Tellerdurchmesser:
50
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
Durchmesser:
50 mm
Schaftlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Halteteller, DHT, 50/20W, für, 4,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,149*
€ 0,182*
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,261*
€ 0,261*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2612*
€ 0,2612*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,30*
16 Tage
783
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,33*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.