Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Zahlenschloss 165/30 Lock-Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Zahlenschloss 165/30 Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 165/30 Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 165/30 Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 165/30 Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 165/30 Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 165/30 Lock-Tag
ABUS Zahlenschloss 165/30 Lock-Tag
Artikel-Nr.:
     5417F-p966324
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20360
EAN/GTIN:
     4003318203602
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
SICHERT ZUVERLÄSSIG
Unser Zahlenkombinationsschloss 165 ist stabil und besteht aus einem Schlosskörper aus Messing.
Unser Zahlenschloss 165 empfehlen wir, um Taschen, Koffer, Schatullen, Wertkassetten, Spinde, Schränke, Werkzeugkisten, Kellerfenster, Schaltanlagen und mehr abzusichern.
Der Schlosskörper besteht aus Messing, der Bügel besteht aus Stahl.
Die Federung des Bügels sorgt für ein bequemes Einstellen der Zahlenkombinationen.
Die Größen 165/20 und 165/30 sichern niedrige Werte bzw.
Gegenstände bei geringerem Diebstahlrisiko, die Größe 165/40 sichert mittlere Werte bzw.
Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
65
Farbe:
gold
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
14
Gehäusebreite:
30
Bügeldurchmesser:
5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Messing
Hersteller:
ABUS
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
117
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 9,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 9,20*
3 Tage
163
10
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 9,39*
2 Tage
304
1
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 9,50*
2 Tage
371
1
€ 6,95*
ab € 7,52*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,44*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.