Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p966327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014803150120000
EAN/GTIN:
     4051426990747
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
spannschloss din1480bs m12
din 1480 bs
DIN 1480 Stahl SP-BS-S galvanisch verzinkt, CE Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Blattschrauben schwere Ausführung - Abmessung: SP BS-S M 12
Weitere Informationen:
Zugtragfähigkeit:
21,85
Form:
offen
l4:
200
Werkstoffart:
Stahl
l3:
30
Werkstoff:
Stahl
l2:
90
b2:
6
b1:
45
Nachstellbarkeit:
87,2
d2:
13,5
d1:
12
b:
70
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Durchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
1480
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Blattschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: DIN, 1480, Spannschloss, M, 12,, geschmiedet,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 12,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,3118*
€ 13,5591*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,5591*
€ 16,13533
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,2191*
€ 15,73073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5438*
€ 11,35712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6883*
€ 10,33908
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,2018*
€ 9,76014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9118*
€ 9,41504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3118*
€ 7,51104
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.