Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p966328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014803150160000
EAN/GTIN:
     4051426990754
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
spannschloss din1480bs m16
din 1480 bs
DIN 1480 Stahl SP-BS-S galvanisch verzinkt, CE Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Blattschrauben schwere Ausführung - Abmessung: SP BS-S M 16
Weitere Informationen:
Form:
offen
Zugtragfähigkeit:
40,69
l4:
230
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
l3:
40
l2:
100
b2:
7
b1:
55
Nachstellbarkeit:
111,2
d2:
17,5
d1:
16
b:
90
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Durchmesser:
16
Norm:
1480
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Blattschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: DIN, 1480, Spannschloss, M, 16,, geschmiedet,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
252
1
€ 4,30*
ab € 7,3261*
€ 10,9852*
2 Tage
228
1
€ 5,59*
ab € 8,1616*
€ 11,5416*
6 Tage
325
1
€ 5,99*
ab € 8,0157*
€ 11,6621*
8 Tage
325
1
€ 7,99*
ab € 8,52*
€ 12,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,7176*
€ 13,8319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8319*
€ 16,45996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,5619*
€ 16,13866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9797*
€ 11,87584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0821*
€ 10,8077
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,5876*
€ 10,21924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2876*
€ 9,86224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7176*
€ 7,99394
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.