Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p966329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014803150200000
EAN/GTIN:
     4051426990761
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
din 1480 bs m20
din 1480 bs
DIN 1480 Stahl SP-BS-S galvanisch verzinkt, CE Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Blattschrauben schwere Ausführung - Abmessung: SP BS-S M 20
Weitere Informationen:
Form:
offen
Zugtragfähigkeit:
63,5
l4:
260
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
l3:
50
l2:
110
b2:
9
b1:
70
Nachstellbarkeit:
154
d2:
22
d1:
20
b:
120
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 20
Durchmesser:
20
Norm:
1480
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Blattschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: DIN, 1480, Spannschloss, M, 20,, geschmiedet,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 13,4456*
€ 19,9047*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 15,0781*
€ 20,8081*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 14,7288*
€ 21,0151*
8 Tage
6
1
€ 7,99*
ab € 15,78*
€ 21,67*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 12,3131*
€ 24,0375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,0375*
€ 28,60463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,6175*
€ 28,10483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,8068*
€ 21,19009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,0335*
€ 19,07987
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,1731*
€ 18,05599
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8231*
€ 17,63949
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,3131*
€ 14,65259
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.