Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 24, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 24, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1480 Spannschloss M 24, geschmiedet, offene Form, Blattschrauben, schwere Ausführung, CE nach EN 1090, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p966330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014803150240000
EAN/GTIN:
     4051426990778
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
din 1480 bs
DIN 1480 Stahl SP-BS-S galvanisch verzinkt, CE Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Blattschrauben schwere Ausführung - Abmessung: SP BS-S M 24
Weitere Informationen:
Zugtragfähigkeit:
91,5
Form:
offen
l4:
320
Werkstoffart:
Stahl
l3:
55
Werkstoff:
Stahl
l2:
120
b2:
11
b1:
80
Nachstellbarkeit:
220,5
d2:
26
d1:
24
b:
160
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 24
Durchmesser:
24
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
1480
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Blattschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: DIN, 1480, Spannschloss, M, 24,, geschmiedet,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
115
1
€ 4,30*
ab € 15,0572*
€ 21,7489*
1 Tag
81
1
€ 5,59*
ab € 16,7919*
€ 22,6719*
6 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 16,5026*
€ 22,9176*
6 Tage
115
1
€ 7,99*
ab € 17,51*
€ 23,69*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 13,6824*
€ 26,4216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,4216*
€ 31,4417
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,0316*
€ 30,9776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,276*
€ 22,93844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,6377*
€ 20,98886
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,6824*
€ 19,85206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,2824*
€ 19,37606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6824*
€ 16,28206
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.