Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x102 Zylinderkopf Torx verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x102 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x102 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x102 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x102 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x102 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x102 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x102 Zylinderkopf Torx verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p967800
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532911
EAN/GTIN:
     4048962219982
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fischer fensterbauschraube
fensterbauschrauben
Die Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
30
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8
d:
7,5
l:
102
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser:
8 Ø mm
Ausführung:
Fensterrahmenschrauben
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FFSZ, 7,5x102, Zylinderkopf, Torx
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 10,79*
€ 14,81*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 17,71*
6 Tage
27
€ 5,49*
ab € 12,63*
€ 17,84*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 13,88*
€ 18,79*
€ 5,00*
ab € 15,36*
€ 20,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1229* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.