Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x122 Zylinderkopf Torx verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x122 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x122 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x122 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x122 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x122 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x122 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x122 Zylinderkopf Torx verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p967802
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532913
EAN/GTIN:
     4048962220001
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Die Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
30
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8
d:
7,5
l:
122
Kopfform:
Zylinderkopf
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Kopfdurchmesser:
8 Ø mm
Ausführung:
Fensterrahmenschrauben
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
122 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FFSZ, 7,5x122, Zylinderkopf, Torx
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,14077*
€ 0,19777*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1678*
€ 0,2278*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1881*
€ 0,2581*
100
€ 5,00*
ab € 0,2068*
€ 0,2768*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1928*
€ 0,2928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.