Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x182 Zylinderkopf Torx verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x182 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x182 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x182 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x182 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x182 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x182 Zylinderkopf Torx verzinkt
Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x182 Zylinderkopf Torx verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p967805
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532916
EAN/GTIN:
     4048962220032
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Die Fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
30
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8
d:
7,5
l:
182
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser:
8 Ø mm
Ausführung:
Fensterrahmenschrauben
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
182 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FFSZ, 7,5x182, Zylinderkopf, Torx
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10650
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2253*
€ 0,3166*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,322*
€ 0,4275*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3378*
€ 0,4478*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3723*
€ 0,4923*
4 Tage
170
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,3898*
€ 0,5098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.