Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x255 blvz TX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x255 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x255 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x255 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x255 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x255 blvz TX
Artikel-Nr.:
     5417F-p967836
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659399
EAN/GTIN:
     4048962250176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die fischer Doppel-Gewindeschraube Power-Full FIF-ST ZPF mit Doppelgewinde, Zylinderkopf und Innenstern-TX-Aufnahme ist ideal für die Befestigung von nicht druckfesten Dämmstoffen in der Aufdachdämmung. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die Gewindegeometrie bietet eine optimale Kraftübertragung. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein Plus an Sicherheit. Die Geometrie der Schraubenspitze ermöglicht eine Verschraubung ohne Vorbohren. Die große Gewindesteigung führt zu spürbar schnelleren Einschraubzeiten. Mit dem schlanken Zylinderkopf wird die Spaltbildung reduziert, zudem entstehen bei randnahen Verschraubungen keine Risse.
Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
Gewindelänge Vollgewinde:
60 / 100
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
40
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser:
10
Gewindelänge:
60 / 100
Durchmesser:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt blau
Antrieb:
Torx
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Power-Full-Iso, FIF, 8,0x255, blvz, TX
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 39,67*
€ 51,60*
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 40,85*
€ 56,795*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,45*
€ 59,475*
€ 5,00*
ab € 46,85*
€ 60,71*
€ 5,46*
ab € 49,31*
€ 63,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,475*
€ 70,77525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,75*
€ 65,1525
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,46*
€ 62,4274
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 50,275*
€ 59,82725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,63*
€ 54,2997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,769* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.