Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x365 blvz TX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x365 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x365 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x365 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x365 blvz TX
Fischer Power-Full-Iso FIF 8,0x365 blvz TX
Artikel-Nr.:
     5417F-p967840
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659403
EAN/GTIN:
     4048962250213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die fischer Doppel-Gewindeschraube Power-Full FIF-ST ZPF mit Doppelgewinde, Zylinderkopf und Innenstern-TX-Aufnahme ist ideal für die Befestigung von nicht druckfesten Dämmstoffen in der Aufdachdämmung. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die Gewindegeometrie bietet eine optimale Kraftübertragung. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein Plus an Sicherheit. Die Geometrie der Schraubenspitze ermöglicht eine Verschraubung ohne Vorbohren. Die große Gewindesteigung führt zu spürbar schnelleren Einschraubzeiten. Mit dem schlanken Zylinderkopf wird die Spaltbildung reduziert, zudem entstehen bei randnahen Verschraubungen keine Risse.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Gewindelänge Vollgewinde:
60 / 100
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
40
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser:
10
Gewindelänge:
60 / 100
Länge:
365 mm
Oberfläche:
verzinkt blau
Antrieb:
Torx
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Power-Full-Iso, FIF, 8,0x365, blvz, TX
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,865*
€ 78,345*
€ 5,00*
ab € 68,62*
€ 85,40*
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 69,22*
€ 86,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,09*
€ 97,965*
€ 5,00*
ab € 85,66*
€ 104,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,965*
€ 116,57835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,14*
€ 108,4566
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,455*
€ 104,07145
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 83,885*
€ 99,82315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,81*
€ 89,0239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,33*
€ 87,2627
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,09*
€ 79,8371
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.