Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p967983 Herst.-Nr.: 538664 EAN/GTIN: 4048962265255 |
| |
|
| | |
| Das Fischer Verbindungselement Halteklaue HK 31 erleichtert mit speziellen Haltelaschen die formschlüssige und stabile Verbindung auch bei abgependelten Schienen. Die Haltelaschen ermöglichen eine einfache Montage längs und quer zum Schienenprofil FLS. Fischer bietet die Halteklaue mit den Standardlochungen 8,5 mm oder 10,5 mm an. Diese ermöglichen die einfache und passgenaue Montage und sparen somit Zeit und Kosten. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt bei der Halteklaue für das Plus an Sicherheit. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Fischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6096* | € 0,7996* | | | | Lager 5417 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,7171* | € 0,9682* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7528* | € 0,9828* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7756* | € 1,0156* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,77728* | € 1,01728* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|