Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Auslegerkonsole ALK 37-300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Auslegerkonsole ALK 37-300
Fischer Auslegerkonsole ALK 37-300
Fischer Auslegerkonsole ALK 37-300
Fischer Auslegerkonsole ALK 37-300
Fischer Auslegerkonsole ALK 37-300
Artikel-Nr.:
     5417F-p967993
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538743
EAN/GTIN:
     4048962265880
Suchbegriffe:
Kragarm
Installationsschiene
Montageschiene
Auslegerkonsole Montageschiene
Die Fischer Auslegerkonsole ALK ermöglicht als zweites Basiselement mit dem Montageschienenprofil FLS die wirtschaftliche Befestigung von Einzelleitungen und Rohrtrassen entlang der Wand.
Durch die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher kann die Konsole einfach ausgerichtet werden.
Das Ablängen der ALK ist nicht nötig, da Fischer Standardlängen von 200 - 600 mm bietet.
Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Der Brandprüfbericht nach MLAR / EN1363-1 der ALK 37 sorgt für ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Profil:
37
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff Dübel:
galvanisch verzinkt
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
300
Länge:
300 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 6,40*
ab € 78,43*
€ 99,51*
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 79,199*
€ 100,499*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,55*
€ 102,12*
€ 5,00*
ab € 84,26*
€ 106,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,044*
€ 110,424*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,12*
€ 121,5228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,36*
€ 117,0484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,25*
€ 113,3475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,93*
€ 107,0167
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 87,15*
€ 103,7085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 86,92*
€ 103,4348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,55*
€ 91,0945
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.