Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Einzelartikel Multifunktionsrahmendübel MFR FB 10-100 SSKS, Flachbund, Sechskantschr. mit angepr. Scheibe, galv. verz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Einzelartikel Multifunktionsrahmendübel MFR FB 10-100 SSKS, Flachbund, Sechskantschr. mit angepr. Scheibe, galv. verz.
CELO Einzelartikel Multifunktionsrahmendübel MFR FB 10-100 SSKS, Flachbund, Sechskantschr. mit angepr. Scheibe, galv. verz.
CELO Einzelartikel Multifunktionsrahmendübel MFR FB 10-100 SSKS, Flachbund, Sechskantschr. mit angepr. Scheibe, galv. verz.
CELO Einzelartikel Multifunktionsrahmendübel MFR FB 10-100 SSKS, Flachbund, Sechskantschr. mit angepr. Scheibe, galv. verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p976248
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     110100MFRFB
EAN/GTIN:
     4250438903060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Geprüfte Sicherheit bietet der MFR in Verbindung mit den MFR-Schrauben aufgrund seiner Europäisch Technischen Zulassung. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Die Zulassung gilt für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die einheitliche Setztiefe in allen Baustoffen ist der MFR einfach in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoff Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Nylon
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Hersteller:
CELO
Kopfform:
Flachkopf
Dübellänge:
100 mm
Verpackungsart:
Einzelpreis
Verankerungstiefe:
70 mm
Typ:
MFR FB 10-100 SSKS
Schraubendurchmesser:
7 mm
Bohrlochtiefe:
80 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
10
Antrieb:
SW13/TX 40
Länge:
100
Dübelausführung:
Flachbund
Anbauteildicke:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckrahmendübel, Rahmenduebel, Multifunktionsrahmendübel, MEA Dübel, Lattendübel, Langduebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,82*
€ 71,1858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,18*
€ 69,2342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,85*
€ 55,7515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,32*
€ 55,1208
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,07*
€ 44,1133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.