Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BAZ 8-92/30, nicht rostender Stahl A4, Option 1, Einzelartikel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Blitzanker BAZ 8-92/30, nicht rostender Stahl A4, Option 1, Einzelartikel
CELO Blitzanker BAZ 8-92/30, nicht rostender Stahl A4, Option 1, Einzelartikel
CELO Blitzanker BAZ 8-92/30, nicht rostender Stahl A4, Option 1, Einzelartikel
CELO Blitzanker BAZ 8-92/30, nicht rostender Stahl A4, Option 1, Einzelartikel
CELO Blitzanker BAZ 8-92/30, nicht rostender Stahl A4, Option 1, Einzelartikel
CELO Blitzanker BAZ 8-92/30, nicht rostender Stahl A4, Option 1, Einzelartikel
CELO Blitzanker BAZ 8-92/30, nicht rostender Stahl A4, Option 1, Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     5417F-p976317
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     1X892BAZ
EAN/GTIN:
     4250438902957
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
edelstahl ankerbolzen m8 x120
Der CELO Blitzanker BAZ ist für vielfältigste Befestigungen geeignet, da er für Anwendungen im gerissenen und ungerissenen Beton zugelassen ist. Durch sein langes Gewinde gewährleistet er höhere Flexibilität, insbesondere auch bei Abstandsmontagen. Auch bei geringen Rand- und Achsabständen erreicht der Blitzanker BAZ hohe Lastwerte. Durch seine durchdachte Spreizclipgeometrie verkrallt er sich schnell und sicher im Untergrund. Die Abrundung des Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels speziell auch bei der Durchsteckmontage durch Holz. Die perfekte Abstimmung zwischen dem Konus und der Spreizhülse sorgt für ein zuverlässiges Spreizverhalten und hohe Zuglastwerte. Der BAZ hat einen speziellen Schlagschutz am Kopf, um das Gewinde beim Einschlagen zu schützen. Durch die Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes erreicht man große Härte und Präzision. Der Blitzanker BAZ ist in galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, nicht rostender Stahl A4 und hochkorrosionsbeständigem HCR Spezialnicht rostender Stahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Einzelpreisartikel:
Ja
Verpackungsart:
Einzelpreis
Klemmdicke:
30 mm
Anbauteildicke:
30 mm
Verankerungstiefe:
45 mm
Typ:
BAZ
Gewinde:
M8
Schlüsselweite:
13
Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
BAZ im Blister
Dübellänge:
92 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, Betondübel, Zugzonenanker, Schwerlastdübel, Metalldübel, ETA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,69*
€ 230,4911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,58*
€ 227,9802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,32*
€ 222,9108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,37*
€ 211,0703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,38*
€ 187,2822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.