Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Injektionssystem ResiFIX VY 410 SF, Vinylester


Menge:  Kartuschen  
Produktinformationen
CELO Injektionssystem ResiFIX VY 410 SF, Vinylester
CELO Injektionssystem ResiFIX VY 410 SF, Vinylester
CELO Injektionssystem ResiFIX VY 410 SF, Vinylester
CELO Injektionssystem ResiFIX VY 410 SF, Vinylester
CELO Injektionssystem ResiFIX VY 410 SF, Vinylester
CELO Injektionssystem ResiFIX VY 410 SF, Vinylester
CELO Injektionssystem ResiFIX VY 410 SF, Vinylester
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p976334
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     410VYSF
EAN/GTIN:
     8421814437806
Suchbegriffe:
Zugzone
Verbundduebel
ResiFIX
gerissen
Mit Injektionsmörtel ResiFIX VYSF haben Sie ein Allround-Produkt für jeden Anwendungsfall. ResiFIX ist zugelassen für gerissenen Beton und Mauerwerk und erreicht dabei sehr hohe Lastwerte. Damit ist es perfekt geeignet für Schwerlastbefestigungen. Spreizdruckfreie Verankerung von Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren, sowie Bolzen und Schrauben aller Art in Lochsteinen, Vollsteinen und Beton. ResiFIX ist gesundheitlich unbedenklich, dies bestätigt die Emissionsklasse A+ für kritische Stoffe in geschlossenen Räumen. Das Produkt wurde für den Einsatz in erdbebengefährdeten Gebieten getestet. Außerdem erfüllt ResiFIX mit der Feuerschutzprüfung F120 die geltenden Branschutzanforderungen. Die Verwendung in wassergefüllten Bohrlöchern ist möglich.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
CELO
Verpackungsart:
Kartusche
Ausführung:
Verbundmörtel
Inhalt:
410 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: chemischer Duebel, Chemiedübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 6.000 Kartuschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartuschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartuschen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Kartusche
ab 24 Kartuschen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Kartusche
ab 60 Kartuschen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Kartusche
ab 120 Kartuschen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Kartusche
ab 6000 Kartuschen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Kartusche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.