Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Federklappdübel Blister FK 3-85 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Federklappdübel Blister FK 3-85 S
CELO Federklappdübel Blister FK 3-85 S
CELO Federklappdübel Blister FK 3-85 S
CELO Federklappdübel Blister FK 3-85 S
CELO Federklappdübel Blister FK 3-85 S
CELO Federklappdübel Blister FK 3-85 S
CELO Federklappdübel Blister FK 3-85 S
Artikel-Nr.:
     5417F-p976412
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     5390FKS2
EAN/GTIN:
     4001990503638
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Geeignet für Befestigungen an Hohldecken, -wänden und auf Platten, z.B. Gipskarton oder Spanplatten. Nach dem Durchführen durch das Bohrloch klappt der Dübel selbsttätig auf. Aufgrund des langen Gewindes kann er flexibel für unterschiedliche Plattenstärken verwendet werden. Den Federklappdübel gibt es in vier verschieden Ausführungen: 1) Typ FK-S mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter, 2) Typ FK-HS mit Rundhaken, Unterlegscheibe und Sechskantmutter, 3) Typ FK-R mit Rändelmutter, gelb verzinkt und 4) Typ FK-UR mit Unterlegscheibe und Rändelmutter, gelb verzinkt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Mindesthohlraumtiefe:
28 mm
Plattenstärke + Anbauteildicke:
65 mm
Dübelausführung:
mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter
Karte mit:
2 x Federklappdübel FK-S 3x85 mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter
Hohlraumtiefe:
28 mm
Bohrlochdurchmesser:
11 mm
Dübellänge:
85 mm
Verpackungsart:
Blister
Typ:
FK 3-85 S
Gewinde:
M 3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 2,22*
4 Tage
87
10
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,25*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.