Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blister Nageldübel NP 5-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Blister Nageldübel NP 5-50
CELO Blister Nageldübel NP 5-50
CELO Blister Nageldübel NP 5-50
CELO Blister Nageldübel NP 5-50
CELO Blister Nageldübel NP 5-50
CELO Blister Nageldübel NP 5-50
CELO Blister Nageldübel NP 5-50
Artikel-Nr.:
     5417F-p976428
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     5550NP20
EAN/GTIN:
     4001990502730
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt optimale Spreizwirkung und damit hohe Haltewerte. Durch eine effektive Einschlagsperre wird ein vorzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen verhindert. Alle Nagelschrauben haben PZ-Antrieb, d.h. es ist eine Schraubmontage und -demontage möglich. Auf Grund der ringförmigen Erhöhung auf dem Nagelschraubenkopf wird dieser beim Einschlagen geschützt.
Weitere Informationen:
Typ:
NP 5-50 FB
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dübelausführung:
Flachbund
Anbauteildicke:
25 mm
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoff Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Karte mit:
20 x Nageldübel NP 5-50
max. Dicke des Anbauteils:
25
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
50 mm
Verpackungsart:
Blister
min. Verankerungstiefe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Dübelform:
Flachkopf
Bohrdurchmesser:
5
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 5 x 50, einschlagdübel m6/50, nageldübel, Hammerduebel, Duebel, Apolo MEA Dübel, MEA Duebel, Hammerdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,77*
2 Tage
387
10
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
960DST
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.