Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Abdeckkappe NICE weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CELO Abdeckkappe NICE weiß
CELO Abdeckkappe NICE weiß
Artikel-Nr.:
     5417F-p976820
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8425586437743
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
CELO Abdeckkappe für Schraube NICE
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
13 mm
Verpackungsart:
Beutel
Typ:
Abdeckkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Passend für:
Schraube NICE
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
13
Hersteller:
CELO
Farbe:
weiß
Durchmesser:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: CELO, Abdeckkappe, NICE, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,40*
€ 30,226
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,10*
€ 17,969
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.