Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Dämmstoffhalter Metall DSH-M 60


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Dämmstoffhalter Metall DSH-M 60
CELO Dämmstoffhalter Metall DSH-M 60
CELO Dämmstoffhalter Metall DSH-M 60
CELO Dämmstoffhalter Metall DSH-M 60
CELO Dämmstoffhalter Metall DSH-M 60
CELO Dämmstoffhalter Metall DSH-M 60
CELO Dämmstoffhalter Metall DSH-M 60
Artikel-Nr.:
     5417F-p977167
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98110DSHM
EAN/GTIN:
     4001990526576
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter
Der CELO Dämmstoffhalter DSH-M aus Metall ist geeignet für Befestigungen von druckfesten Dämmplatten auf Beton und Mauerwerk (Vollsteine). Er ist nicht brennbar nach DIN 4102, Klasse A1. Falls nötig bei weicheren Dämmstoffen kann der DSH-M zusammen mit dem Metall-Dämmstoffteller DSH-T 80 verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
DSH-M 8-110
Bohrlochtiefe:
60 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anbauteildicke:
60 mm
Tellerdurchmesser:
35 mm
Klemmdicke:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
110 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Apolo MEA Duebel, Thermoschlagduebel, Tellerdübel, MEA Duebel, Isolierplattenduebel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,27*
€ 79,365*
4 Tage
64
€ 4,95*
ab € 62,52*
€ 79,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,365*
€ 94,44435
pro Box
ab 2 Boxen
€ 78,325*
€ 93,20675
pro Box
ab 5 Boxen
€ 75,245*
€ 89,54155
pro Box
ab 10 Boxen
€ 74,065*
€ 88,13735
pro Box
ab 25 Boxen
€ 70,41*
€ 83,7879
pro Box
ab 500 Boxen
€ 59,27*
€ 70,5313
pro Box
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,23708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.