Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Dämmstoffteller DST 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Dämmstoffteller DST 90
CELO Dämmstoffteller DST 90
CELO Dämmstoffteller DST 90
CELO Dämmstoffteller DST 90
CELO Dämmstoffteller DST 90
Artikel-Nr.:
     5417F-p977250
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     990DST
EAN/GTIN:
     4001990526538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffteller
dämmstoffteller
Die CELO Dämmstoffteller DST sind geeignet für die Montage von druckfesten als auch weichen Dämmstoffen in Verbindung mit den Rahmendübeln MFR, HBR, R, dem Nageldübel NP, Schrauben und dem Blitznagel.
Weitere Informationen:
Teller-Ø:
90
Durchgangsloch:
8,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Teller-Durchgangsloch:
8,5 mm
Tellerdurchmesser:
90 mm
Passend für:
Nageldübel NP 8, Blitznagel BN 8, Rahmendübel MFR 8, HBR 8, R 8, Schrauben
Verpackungsart:
Box
Typ:
DST90
Weitere Suchbegriffe: MEA Duebel, Daemmscheibe, Apolo MEA, MEA Dübel, Dämmscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1286*
€ 0,149*
2 Tage
21
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 25,75*
€ 34,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 37,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B8110BN
ab € 0,229*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B8130BN
ab € 0,2755*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B8150BN
ab € 0,2765*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B870BN
ab € 0,1882*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B890BN
ab € 0,191*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9880HBRSZ
ab € 0,3064*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98100MFRST
ab € 0,3898*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98120MFRST
ab € 0,4426*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9860MFRST
ab € 0,2485*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9880MFRST
ab € 0,2904*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98100NP
ab € 0,1396*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98100NP100
ab € 0,1157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98120NP
ab € 0,1943*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98120NP100
ab € 0,24*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98135NP
ab € 0,3155*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.