Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Justierschraube JS 6x80 mm Stahl verzinkt gelb Senkkopf Torx Holz-Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Justierschraube JS 6x80 mm Stahl verzinkt gelb Senkkopf Torx Holz-Holz
CELO Justierschraube JS 6x80 mm Stahl verzinkt gelb Senkkopf Torx Holz-Holz
CELO Justierschraube JS 6x80 mm Stahl verzinkt gelb Senkkopf Torx Holz-Holz
CELO Justierschraube JS 6x80 mm Stahl verzinkt gelb Senkkopf Torx Holz-Holz
CELO Justierschraube JS 6x80 mm Stahl verzinkt gelb Senkkopf Torx Holz-Holz
CELO Justierschraube JS 6x80 mm Stahl verzinkt gelb Senkkopf Torx Holz-Holz
CELO Justierschraube JS 6x80 mm Stahl verzinkt gelb Senkkopf Torx Holz-Holz
Artikel-Nr.:
     5417F-p977556
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990556153
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
justierschraube 6x80
Die Justierschraube JS ist ideal zur Befestigung von abstandsmontierten Ausgleichsbrettern geeignet, z.B. bei Bauschrägen. Ohne zusätzliche Unterfütterungen sparen Sie Kosten und vor allem Zeit. Sie kann auch mit Kunststoffdübeln (z.B. F, FX, MZK etc.) verwendet werden. Dadurch können Abstände auf nahezu jedem Untergrund ausgeglichen werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge Gewinde 2:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge Gewinde 1:
50 mm
Schraubenausführung:
Senkkopf
Antriebsgröße:
25
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
40 mm
Typ:
JS 6-80
Schraubenlänge:
80 mm
Schraubendurchmesser:
6 mm
Ausführung:
Justierschraube Holz-Holz
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt gelb
Länge:
80 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, CELO, Schraube, Apolo MEA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0832*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.