Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9 X 65 VE 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9 X 65 VE 100 Stück
CELO Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,9 X 65 VE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     5417F-p977615
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8425586497181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
trockenbauschraube 3,9x65
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
2
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
Holzgewinde
Kopfdurchmesser:
8,2
Verpackungsart:
Box
Typ:
SSF 3,9-65
Ausführung:
nicht gegurtet
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Kopfform:
Trompetenkopf
Gewinde:
Vollgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
65 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, schnellbauschraube feingewinde, CELO, Feingewinde, SSF, 3,9, X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.