Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Abdeckkappe NICE dunkelbraun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CELO Abdeckkappe NICE dunkelbraun
CELO Abdeckkappe NICE dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     5417F-p977674
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8425586437866
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
CELO Abdeckkappe für Schraube NICE
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe Abdeckkappe:
dunkelbraun
Passend für:
Schraube NICE
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
13
Kopfdurchmesser:
13 mm
Verpackungsart:
Beutel
Typ:
Abdeckkappe
Hersteller:
CELO
Farbe:
braun
Durchmesser:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: CELO, Abdeckkappe, NICE, dunkelbraun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.