Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Classic-Fast 6x40 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv VG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Classic-Fast 6x40 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv VG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
Fischer Classic-Fast 6x40 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv VG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
Fischer Classic-Fast 6x40 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv VG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
Fischer Classic-Fast 6x40 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv VG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
Fischer Classic-Fast 6x40 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv VG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
Artikel-Nr.:
     5417F-p979467
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551265
EAN/GTIN:
     4048962284300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Fischer FSP II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt blau
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
3
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
32,8
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
40 mm
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, senkkopfschraube ohne norm, Fischer, Classic-Fast, 6x40, Senkkopf, Kreuzschlitz, Pozidriv
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5600
€ 6,40*
ab € 6,48*
€ 9,11*
€ 5,00*
ab € 6,67*
€ 9,38*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 7,95*
€ 11,06*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 11,37*
3 Tage
5600
€ 6,40*
ab € 9,32*
€ 12,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.