Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 3x25mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 3x25mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 3x25mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 3x25mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 3x25mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 3x25mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG
Artikel-Nr.:
     5417F-p979488
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551069
EAN/GTIN:
     4048962282405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die Fischer FSP II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt blau
Antriebsgröße:
10
Werkstoff:
Stahl
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
6
s:
10
Hersteller:
Fischer
d:
3
l:
25
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
6
Gewindelänge:
21,1
Antrieb:
Torx
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
25 mm
VDS-Zulassung:
ja
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Lg:
21,1
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, fischer spanplattenschraube, Fischer, ClassicFast, 3x25mm, Senkkopf, Torx
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,40*
€ 8,98*
3 Tage
4000
€ 6,40*
ab € 6,43*
€ 9,02*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 7,82*
€ 10,89*
3 Tage
4000
€ 6,40*
ab € 9,26*
€ 12,80*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 13,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.