Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Classic-Fast 3,5x40 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
fischer Classic-Fast 3,5x40 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 3,5x40 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 3,5x40 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 3,5x40 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
Artikel-Nr.:
     5417F-p979490
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551071
EAN/GTIN:
     4048962282429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3,5 x 40 teilge...
Die fischer FSP II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
1000
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
24
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
40 mm
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, fischer spanplattenschraube, fischer, Classic-Fast, 3,5x40, Senkkopf, Kreuzschlitz, Pozidriv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.