Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ClassicFast II Spanplattenschraube 3,5x40mm Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive TG verzinkt gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer ClassicFast II Spanplattenschraube 3,5x40mm Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive TG verzinkt gelb
Fischer ClassicFast II Spanplattenschraube 3,5x40mm Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive TG verzinkt gelb
Fischer ClassicFast II Spanplattenschraube 3,5x40mm Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive TG verzinkt gelb
Fischer ClassicFast II Spanplattenschraube 3,5x40mm Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive TG verzinkt gelb
Fischer ClassicFast II Spanplattenschraube 3,5x40mm Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive TG verzinkt gelb
Artikel-Nr.:
     5417F-p979492
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551073
EAN/GTIN:
     4048962282443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Fischer FSP II CZP YC ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
2
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
24
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
40 mm
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
Holzgewinde
Durchmesser:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, Fischer, ClassicFast, II, 3,5x40mm, Senkkopf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10000
€ 6,40*
ab € 10,37*
€ 14,25*
€ 5,00*
ab € 10,54*
€ 14,53*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 12,55*
€ 17,31*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 19,06*
3 Tage
10000
€ 6,40*
ab € 14,83*
€ 20,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.