Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Classic-Fast 5x45 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
fischer Classic-Fast 5x45 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 5x45 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 5x45 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 5x45 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 5x45 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 5x45 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
Artikel-Nr.:
     5417F-p979592
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551174
EAN/GTIN:
     4048962283440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5 x 45
Die fischer FSP II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, fischer spanplattenschraube, fischer, Classic-Fast, 5x45, Senkkopf, Kreuzschlitz, Pozidriv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.