Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Classic-Fast 5x100 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Classic-Fast 5x100 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 5x100 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 5x100 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 5x100 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 5x100 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
Artikel-Nr.:
     5417F-p979598
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551180
EAN/GTIN:
     4048962283501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Fischer FSP II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
100
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
60
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
100 mm
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
5 mm
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, fischer, Classic-Fast, 5x100, Senkkopf, Kreuzschlitz, Pozidriv
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,10*
€ 7,49*
2 Tage
1000
€ 6,40*
ab € 5,38*
€ 7,56*
€ 5,00*
ab € 5,56*
€ 7,80*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 6,55*
€ 9,18*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 9,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.