Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x80mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x80mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x80mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x80mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x80mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x80mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG
Artikel-Nr.:
     5417F-p979615
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551197
EAN/GTIN:
     4048962283679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Fischer FSP II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
20
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
50
Antrieb:
Torx
Länge:
80 mm
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1120000
200
€ 6,40*
ab € 0,04051*
€ 0,05761*
200
€ 5,00*
ab € 0,0416*
€ 0,0591*
8 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,49*
ab € 0,0403*
€ 0,0601*
4 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0492*
€ 0,0698*
Lager 5417
200
€ 5,90*
ab € 0,0376*
€ 0,0703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.