Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Classic-Fast 6x180 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
fischer Classic-Fast 6x180 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 6x180 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 6x180 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
fischer Classic-Fast 6x180 Senkkopf Kreuzschlitz Pozidriv TG, Stahl verzinkt blau, Spanplattenschrauben
Artikel-Nr.:
     5417F-p979648
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551230
EAN/GTIN:
     4048962284003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube blau verzinkt t...
Die fischer FSP II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
3
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
100
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
72
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
180 mm
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, fischer spanplattenschraube, fischer, Classic-Fast, 6x180, Senkkopf, Kreuzschlitz, Pozidriv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,82*
€ 45,0058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.