Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Spezial Bohrer SDS 6x115 für Betonschraube BTS6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Spezial Bohrer SDS 6x115 für Betonschraube BTS6
CELO Spezial Bohrer SDS 6x115 für Betonschraube BTS6
CELO Spezial Bohrer SDS 6x115 für Betonschraube BTS6
CELO Spezial Bohrer SDS 6x115 für Betonschraube BTS6
CELO Spezial Bohrer SDS 6x115 für Betonschraube BTS6
CELO Spezial Bohrer SDS 6x115 für Betonschraube BTS6
CELO Spezial Bohrer SDS 6x115 für Betonschraube BTS6
Artikel-Nr.:
     5417F-p981239
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     6115SDSTRBCA
EAN/GTIN:
     8421814427371
Suchbegriffe:
Betonschraube
Hammerbohrer
hammerbohrer
CELO Spezialbohrer SDS 6 für Betonschraube BTS6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spezialbohrer
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
CELO
Verpackungsart:
Beutel
Typ:
SDS 6-115
Nutzlänge:
105 mm
Gesamtlänge:
175
Länge:
175 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: CELO, Spezial, Bohrer, SDS, 6x115, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.