| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-100047 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163330141 EAN/GTIN: 4332163330141 |
| |
|
| | |
| Wolframelektrode gold (WL15) Strahlungsfreie, lathanisierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften, sehr hoher Standzeit bei gleichzeitiger hoher Strombelastbarkeit. Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen. Lieferung der Wolframelektroden erfolgt in Verpackungseinheiten à 10 Stück pro Schachtel in den Durchmessern 1,0-4,0 mm, 5 Stück pro Schachtel im Durchmesser 4,8 mm. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Durchmesser: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wolframelektrode gold D 2,0mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,22* | € 2,98* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,13* | € 2,98* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,52* | € 3,33* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,56* | € 3,38* | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 2,57* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|