| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-100063 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163329930 EAN/GTIN: 4332163329930 |
| |
|
| | |
| Wolframelektrode grün (WP) Diese Elektrode wird hauptsächlich zum Schweißen von Aluminium und dessen Legierungen verwendet. Betrieb mit Wechselstrom. Lieferung der Wolframelektroden erfolgt in Verpackungseinheiten à 10 Stück pro Schachtel in den Durchmessern 1,0-4,0 mm, 5 Stück pro Schachtel im Durchmesser 4,8 mm. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Durchmesser: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wolframelektrode grün D 2,0mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,85* | € 32,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,84* | € 32,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,55* | € 33,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,85* | € 34,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,97* | € 37,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,285* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|