| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-100539 Herst.-Nr.: 4007248846458 EAN/GTIN: 4007248846458 |
| |
|
| | |
| Wäschespinne DuoMatic mit automatischem Leineneinzug • Wetterfest durch rostfreies Aluminium • Aluminium-Wäschespinne mit automatischem Leinenzug • Geschlossene Rundform mit Abdeckkappe für ganzheitlichen Witterungsschutz • Seitenwagen aus eloxiertem Aluminium und durchgefärbtem Polypropylen • Sternteile und Abdeckungen aus hochwertigem Kunststoff • Leichtes Aufspannen durch Doppelseilzug und Rastertechnik • Wäscheleine geflochten, witterungs- und UV-beständig • Aluminium-Sternstandrohr • Abdeckhaube mit Verriegelung • Inklusive Bodenhülse mit Scharnierdeckel Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Grundpreis: | Nein | Durchmesser: | 55 | Seitenlänge/Diagonale: | 2080 mm / 2940 mm | Wäscheleine: | ca. 45 m | Standrohrhöhe: | 1,85 m | Garantie: | 2 Jahre | Standrohr: | Ø 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,60* | € 166,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,27* | € 170,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 173,09* | € 205,97* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,54* | € 208,69* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 160,28* | € 229,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|