| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-100540 Herst.-Nr.: 4007248846502 EAN/GTIN: 4007248846502 |
| |
|
| | |
| Wäschespinne DuoMatic mit automatischem Leineneinzug • Wetterfest durch rostfreies Aluminium • Aluminium-Wäschespinne mit automatischem Leinenzug • Geschlossene Rundform mit Abdeckkappe für ganzheitlichen Witterungsschutz • Seitenwagen aus eloxiertem Aluminium und durchgefärbtem Polypropylen • Sternteile und Abdeckungen aus hochwertigem Kunststoff • Leichtes Aufspannen durch Doppelseilzug und Rastertechnik • Wäscheleine geflochten, witterungs- und UV-beständig • Aluminium-Sternstandrohr • Abdeckhaube mit Verriegelung • Inklusive Bodenhülse mit Scharnierdeckel Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 55 | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Grundpreis: | Nein | Seitenlänge/Diagonale: | 2250 mm / 3180 mm | Wäscheleine: | ca. 50 m | Standrohrhöhe: | 1,85 m | Garantie: | 2 Jahre | Standrohr: | Ø 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,42* | € 175,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,55* | € 178,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 165,36* | € 196,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 182,61* | € 215,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 170,33* | € 237,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|