Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfer Großmessuhr GM100T D100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käfer Großmessuhr GM100T D100 mm
Käfer Großmessuhr GM100T D100 mm
Käfer Großmessuhr GM100T D100 mm
Käfer Großmessuhr GM100T D100 mm
Käfer Großmessuhr GM100T D100 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-123533
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031452100426
Suchbegriffe:
Grossmessuhr
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
käfer großmessuhr
Messuhr mit großem Gehäusedurchmesser, Metallgehäuse

Genauigkeit nach Werksnorm, Genauigkeitskontrolle mit auf nationale und internationale Normale rückführbaren Prüfmitteln, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) geläppt und aus gehärtetem, nichtrostendem Stahl. Messwertumkehrspanne = 5 µm, großer Gehäusedurchmesser mit übersichtlicher Skalierung, robustes Metallgehäuse. Lieferung im Etui.

Weitere Informationen:
Außenringdurchmesser:
100
Max. Anzeigenbereich:
10
Stoßschutz:
Nein
Außen-Ø:
100 mm
Rostfrei:
Ja
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
10
1 Zeigerumdrehung:
1,0 mm
Ablesung:
0,01 mm
Schaftdurchmesser:
8
Messbereich:
10 mm
Hersteller:
Käfer
Außendurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Großmessuhr GM100T D100mm Käfer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,55*
€ 107,77*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,10*
€ 107,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,68*
€ 108,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 110,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 97,51*
€ 117,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.