Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RECORD Metallfolie Messing 150 x 2500 x 0,100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RECORD Metallfolie Messing 150 x 2500 x 0,100 mm
RECORD Metallfolie Messing 150 x 2500 x 0,100 mm
RECORD Metallfolie Messing 150 x 2500 x 0,100 mm
RECORD Metallfolie Messing 150 x 2500 x 0,100 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-123641
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031177003224
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record 0.1mm
metallfolie record
metallfolie
Metall-Folie aus Messing (Ms 63)

Aus Messing (MS 63). In Kunststoffboxen, die sich zusammenfügen und stapeln lassen, Folienband 150 x 2.500 mm. Zum Einrichten von Werkzeugen, Apparate justieren, Toleranzen ausgleichen, Vorrichtungen unterlegen, Formen einrichten, Lagerspiel einstellen usw. Material-Stärke Toleranz 0,01-0,03 mm ±0,002 mm 0,04-0,05 mm ±0,003 mm 0,06-0,18 mm ±0,005 mm 0,20-0,30 mm ±0,007 mm 0,40-0,50 mm ±0,010 mm

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Folienstärke:
0,1 mm
Toleranz:
0,005 mm
Hersteller:
RECORD
Grundpreis:
Ja
Dicke:
0,1 mm
Länge:
2500 mm
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallfolie Messing 150x2500x0,100mm Record
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,26*
€ 21,53*
1 Tag
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,34*
€ 21,56*
1 Tag
51
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,56*
€ 21,87*
3 Tage
70
pro Stück
€ 4,30*
ab € 17,18*
€ 22,97*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,36*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 7,344* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.