Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Anreiß-Meßschieber 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS PREISSER Anreiß-Meßschieber 300 mm
HELIOS PREISSER Anreiß-Meßschieber 300 mm
HELIOS PREISSER Anreiß-Meßschieber 300 mm
HELIOS PREISSER Anreiß-Meßschieber 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-126276
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0344503
EAN/GTIN:
     4029713206840
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
Anreiß-Messschieber

Messtechnik

• Aus Spezialstahl • Lange T-förmige Anreißschiene • Ableseteile mattverchromt • Genauigkeit nach Werksnorm • Mit Feineinstellung • Anreißkanten gehärtet Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
300
Produktart:
Anreiß-Messschieber
Ablesung:
0,05
Tiefenmaß:
ohne Tiefenmaß
Anschlaglänge:
160 mm
Nonius:
0,05 mm
Messbereich:
300 mm
Ausführung:
analog
Hersteller:
HELIOS PREISSER
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 195,60*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 173,80*
€ 195,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,98*
€ 198,59*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 186,70*
€ 209,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 210,80*
€ 235,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0344502
ab € 139,86*
Ähnlich
Helios-Preisser
0344501
ab € 109,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.