Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Umfangbandmaß 60- 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS PREISSER Umfangbandmaß 60- 950 mm
HELIOS PREISSER Umfangbandmaß 60- 950 mm
HELIOS PREISSER Umfangbandmaß 60- 950 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-126293
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0458102
EAN/GTIN:
     4029713210250
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Umfangbandmaß
Umfangmaßband
Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser

Aus gehärtetem Federbandstahl, Teilung geätzt, zum Messen des Umfanges und Durchmessers, Teilstrich- abstand 1 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Teilstrichabstand:
1 mm
für Umfang:
60-950 mm
für Ø:
20-300 mm
Nonius:
0,1 mm
Hersteller:
HELIOS PREISSER
Max. Messbereich:
950 mm
Bandlänge:
0,06-0,95 m
Weitere Suchbegriffe: Umfangmessband, Umfangsbandmaß, Umfangsmaßband, Umfangsmessband, taschenbandmass, Umfangbandmaß 60- 950mm Preisser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,83*
€ 41,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,34*
€ 45,25*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,79*
€ 45,58*
8 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 36,71*
€ 46,16*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.