| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-157989 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163403357 EAN/GTIN: 4332163403357 |
| |
|
| | |
| Autogengarnitur/Autogenzwillingsgarnitur Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L. Autogengarnitur: Schläuche mit Schlauchverbinder Autogenzwillingsgarnitur: Schläuche vulkanisiert Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Länge: | 10 m | Ausführung: | Schweiß- und Schneidgarnitur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5mm 10m |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,24* | € 55,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 43,13* | € 55,76* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,04* | € 55,80* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,72* | € 71,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,02* | € 77,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|