Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5 mm 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5 mm 20 m
Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5 mm 20 m
Artikel-Nr.:
     5417S-157991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163403371
EAN/GTIN:
     4332163403371
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 20m
Autogengarnitur/Autogenzwillingsgarnitur Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L. Autogengarnitur: Schläuche mit Schlauchverbinder Autogenzwillingsgarnitur: Schläuche vulkanisiert
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Länge:
20 m
Ausführung:
Schweiß- und Schneidgarnitur
Weitere Suchbegriffe: Autogengarnitur A 9x3,5 xS 6x5mm 20m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,33*
€ 89,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,95*
€ 90,09*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 72,87*
€ 90,71*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 110,04*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 103,07*
€ 125,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.