Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Anschlussadapter AG max. 4bar M22x1,5LxG3/8L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GOK Anschlussadapter AG max. 4bar M22x1,5LxG3/8L
GOK Anschlussadapter AG max. 4bar M22x1,5LxG3/8L
GOK Anschlussadapter AG max. 4bar M22x1,5LxG3/8L
Artikel-Nr.:
     5417S-158087
Herst.-Nr.:
     288500
EAN/GTIN:
     4045659077221
Suchbegriffe:
Anschl.adapter AG m.4bar M22x1,5LxG...
Mitteldruckregler mit integrierter Leckgassicherung Typ MD-LGS Mitteldruckregler mit integrierter Leckgassicherung Typ MD-LGS PS 16 bar zum Anschluss an Flüssiggasflaschen mit einem Füllgewicht bis 33 kg. Bestehend aus: Verstellbarem Mitteldruckregler, Leckgasprüfeinrichtung, Leckgassicherung und Manometer in einer Einheit montiert. Vorteile und Ausstattung - Die Leckgassicherung erkennt auch kleinste Undichtheiten in der angeschlossenen Schlauchleitung - Die Leckgasprüfeinrichtung ermöglicht eine Dichtheits-Leckgasprüfung der Gesamtanlage vor jeder Inbetriebnahme - Mit schräg nach unten gerichteten Schlauchanschlussstutzen - Kombistutzen zum wahlweisen Anschluss an 5-, 11- oder 33-kg-Gasflaschen - Manometer zur reproduzierbaren Einstellung des Ausgangsdruckes - Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der BGV D 34 für Arbeiten unter Erdgleiche und/oder für durchgehenden unbeaufsichtigten Betrieb Zulassung: EG-Baumusterprüfung nach GGR Zubehör für Anschluss M 22 x 1,5 LH DN 4 Anschlussadapter AG M 22 x 1,5 LH x G 3/8" LH-ÜM, max. 6 bar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 18,00*
€ 24,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 24,81*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 24,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,25*
€ 24,82*
€ 4,80*
ab € 18,33*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.