Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.C.E. Tischlergehrmaß 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.C.E. Tischlergehrmaß 300 mm
E.C.E. Tischlergehrmaß 300 mm
E.C.E. Tischlergehrmaß 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-158435
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     4016650044307
EAN/GTIN:
     4016650044307
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
ece gehrmaß
Tischlergehrmaß Nr. 404

Mit federnd-harter, gebläuter Stahlzunge, mit Handstück aus Buche mit Griffhohlkehle und Messingbeschlag. Zum Anreißen und Messen von festen Winkeln von 45º und 135º.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Material Schenkel:
Buchenholz
Material Schiene:
Stahl
Anwendung:
Zum Anreißen und Messen von festen Winkeln
Hersteller:
E.C.E.
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messbare Winkel:
45º und 135º
Beschlagsmaterial:
Messing
Schienenmaterial:
Stahl
Schenkelmaterial:
Buche
Schienenlänge:
300
Weitere Suchbegriffe: gehrmaß, Tischlergehrmaß 300mm ECE
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 28,65*
€ 34,86*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,26*
€ 37,98*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 30,83*
€ 38,23*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 31,78*
€ 38,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,41*
€ 38,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.