| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-160501 Herst.-Nr.: 4317784409469 EAN/GTIN: 4317784409469 |
| | |
|
| | |
| Handwaschcreme • Lösemittelfreier Handreiniger mit sehr starker Reinigungskraft • Mit feinkörnigen Bioreibekörpern aus Olivenkernmehl • Seifenfrei mit frischem Zitrusduft • Dermatologisch getestet • Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind Weitere Informationen: | | Behältnis: | Tube | Marke: | E-COLL | Inhalt: | 250 ml | Gebinde: | Flasche | Ausführung: | 250-ml-Dose | Grundpreis: | Ja | Füllmenge: | 0,25 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,83* | € 2,44* | | | | | 10 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,33* | € 3,08* | | | | | 6 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,11* | € 4,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,35* | € 4,07* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Eimer | € 5,90* | ab € 2,80* | € 5,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|