Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Rostumwandler 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Rostumwandler 250ml
E-COLL Rostumwandler 250ml
E-COLL Rostumwandler 250ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-160546
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425605
EAN/GTIN:
     4317784425605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rostumwandler
e-coll rostumwandler
rostumwandler
Rostumwandler • Vorbehandlung und Roststabilisierung für Korrosionsschutz • Keine weitere Korrosion unter dem Schutzfilm • Aufgetrocknete Schutzschicht ist kratzfest und blättert nicht ab • Ungiftig und enthält keine Schwermetalle • Sparsam im Gebrauch • Schnell und leicht verarbeitbar • Silikonfrei • Eignet sich für alle Eisen- und Stahlteile • Tannin-Basis • Wasserbasis, 12 h Ablüftzeit • Überlackierbar nach 24 Stunden Hinweis: Eine noch nicht durch Rost erkennbare Korrosion wird bereits in der Anfangsphase durch Bildung einer schwarzen Reaktionsschicht gestoppt und bei 2-maligem Auftragen hält die Wirkung über Jahre. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Gebinde:
Sprühdose
Farbe:
transparent
Marke:
E-COLL
Hersteller:
E-COLL
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
250 ml
Ausführung:
Rostumwandler

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Rostumwandler 250ml E-COLL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
12
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 8,64*
1 Tag
144
24
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,69*
2 Tage
144
24
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 8,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 9,28*
14 Tage
96
24
€ 6,99*
ab € 7,43*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.