Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 12 - 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 12 - 17
Fischer Rundstahlbügel ETR 12 - 17
Fischer Rundstahlbügel ETR 12 - 17
Fischer Rundstahlbügel ETR 12 - 17
Fischer Rundstahlbügel ETR 12 - 17
Fischer Rundstahlbügel ETR 12 - 17
Artikel-Nr.:
     5417S-170516
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024416
EAN/GTIN:
     4006209244166
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel für Nenngröße 3/8" mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
b:
24
a:
M6
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
L1:
35
PZ:
6
(Breite x Stärke):
20 x 1 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209244166
Höhe Z1:
17 mm
Höhe Z:
24 mm
Blechstärke s:
1,25 mm
Höhe H:
40 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite:
24 mm
Anschlussgewinde:
M 6
l2:
18
Radius X:
15.5 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Hersteller:
Fischer
Höhe Anschlussmutter:
6,8 mm
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
18 mm
Länge (L1):
35 mm
Nenndurchmesser:
3/8" Zoll
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
24 mm
Gewinde:
M6
Spannbereich:
12-17 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, SCHELLE-12-17
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2481*
€ 0,4182*
3 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,357*
€ 0,597*
10
€ 3,19*
ab € 0,3771*
€ 0,6371*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 0,3808*
€ 0,6408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4081*
€ 0,48564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3481*
€ 0,41424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3381*
€ 0,40234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3081*
€ 0,36664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.