Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 15 - 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 15 - 21
Fischer Rundstahlbügel ETR 15 - 21
Fischer Rundstahlbügel ETR 15 - 21
Fischer Rundstahlbügel ETR 15 - 21
Fischer Rundstahlbügel ETR 15 - 21
Fischer Rundstahlbügel ETR 15 - 21
Artikel-Nr.:
     5417S-170517
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024417
EAN/GTIN:
     4006209244173
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel für Nenngröße 1/2" mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
b:
28
a:
M6
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
L1:
40
PZ:
3
(Breite x Stärke):
20 x 1 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209244173
Höhe Z1:
19 mm
Höhe Z:
26 mm
Blechstärke s:
1,25 mm
Höhe H:
45 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite:
28 mm
Anschlussgewinde:
M 6
l2:
22
Radius X:
18 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Hersteller:
Fischer
Höhe Anschlussmutter:
6,8 mm
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
22 mm
Länge (L1):
40 mm
Nenndurchmesser:
1/2" Zoll
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
28 mm
Gewinde:
M6
Spannbereich:
15-21 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel m6, bügelschraube m6, rundstahlbügel, SCHELLE-15-21
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,251*
€ 0,411*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2588*
€ 0,4188*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3389*
€ 0,5589*
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,374*
€ 0,614*
10
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,3948*
€ 0,6448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.